{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szék teherbírása | 120 kg | |
elektrosztatikus tulajdonság | EGB/ESD | |
Sorozat | Work-Tec Ergo | |
Ülőlap szélesség | 460 mm | |
Ülőlap mélység | 470 mm | |
Háttámla magassága | 580 mm | |
Magasságállítás kivitele | Gázrugó | |
Magasságállítási tartomány | 450 mm - 630 mm | |
Háttámla magasságállítási tartomány | 60 mm | |
Állítható dőlésszögű ülőlap | igen | |
A szék dőlésszögének beállítása fokban | 6 fok | |
Szék mélység állítási tartomány | 60 mm | |
Szék anyagának színe | fekete | |
Termék fajtája | ESD munka forgószék |
Cikkszám | 972672 ESD | |
EAN / GTIN | 4016849943978 | |
Gyártó száma | 9033C-2571-3218 |