ESD padlóburkolat, Típus: 1500X1200

Cikkszám: 972580 1500X1200
(160,00 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • ütésvédelem: Padló
  • Anyag tulajdonsága: Nem olajálló
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

ütésvédelem Padló
Anyag tulajdonsága Nem olajálló
elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Hossz 150 cm
Szélesség 120 cm
Vastagság 3,5 mm
Anyag Szintetikus kaucsuk, két rétegű
Festék Platinaszürke, pettyezett
Patentgombok száma 2
Patentgomb ⌀ 10,3 mm
Súly 7,8 kg
Termék fajtája ESD padlóburkolat

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972580 1500X1200
EAN / GTIN 4057989601519
Gyártó száma C-198 151 P 10,3

Leírás

Kivitel:

Nagyon jó felfekvési jellemző botlásveszély nélkül a 3,5 mm vastagság következtében. Munka forgószékkel használható. Rövid ideig hőálló olyan hőterheléssel szemben, mint amilyet pl. fröccsenő forrasztó okoz. Rendkívül alacsony ellenállású alsó résszel és lekerekített sarkokkal.
Szín: Platinaszürke, pettyezett.
Elvezető ellenállás: 107 – 108 Ω.
Patentgombos érintkező: 2×10,3 mm.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz