ESD lábtámasz, Típus: 1

Cikkszám: 972570 1
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Magasság 120 mm
Szélesség 540 mm
Mélység 350 mm
Festék fekete
Súly 2 kg
Termék fajtája Lábtámasz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 972570 1
EAN / GTIN 4057989097091
Gyártó száma C-212 9709
Gyártó BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Leírás

Kivitel:

Különálló lábtámasz 3 fokozatban állítható magasságú talppal. A magasság 6, 9 és 12 cm-re állítható. A dőlésszög fokozatmentesen beállítható.
Érdes és csúszásmentes felület.
Vezetőképes fekete műanyagból.
Elvezetési ellenállás. 103 Ω.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz