{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szék teherbírása | 120 kg | |
Serie | Work-Tec Ergo | |
Kivitel | kerekekkel | |
Ülőlap szélesség | 460 mm | |
Ülőlap mélység | 470 mm | |
Háttámla magassága | 580 mm | |
Magasságállítási tartomány | 450 mm - 630 mm | |
Háttámla magasságállítási tartomány | 60 mm | |
A szék dőlésszögének beállítása fokban | 6 fok | |
Szék mélység állítási tartomány | 60 mm | |
Termék fajtája | Munka forgószék |
Cikkszám | 965250 BLACK | |
EAN / GTIN | 4016849943886 | |
Gyártó száma | 9033H-2000-3279 |