easyPick ESD kisalkatrész tartó Magasság 50 mm, Szélesség × mélység G-ben / típus: 3X3/1

Cikkszám: 972313 3X3/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
614 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség × mélység G-ben / típus Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Sorozat easyPick
Magasság 50 mm
Szélesség 75 mm
Mélység 75 mm
Szélesség G-ben 3
Mélység G-ben 3
Rekeszek száma a dobozban 1
Festék fekete
Termék fajtája Kisalkatrész tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972313 3X3/1
EAN / GTIN 4067263037019
Gyártó száma 972313 3X3/1

Leírás

Kivitel:

Alaktartó easyPick ESD kisalkatrész tartó elektromosan vezetőképes műanyagból.

Alkalmazható:

Minden 75 mm előlap magasságú fiókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz