easyPick ESD kisalkatrész tartó Magasság 50 mm 4X4/4

Cikkszám: 972313 4X4/4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
516 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség × mélység G-ben / típus Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
    Sorozat easyPick
    Magasság 50 mm
    Szélesség 100 mm
    Mélység 100 mm
    Szélesség G-ben 4
    Mélység G-ben 4
    Rekeszek száma a dobozban 4
    Festék fekete
    Termék fajtája Kisalkatrész tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 972313 4X4/4
    EAN / GTIN 4067263030713
    Gyártó száma 972313 4X4/4

    Leírás

    Kivitel:

    Alaktartó easyPick ESD kisalkatrész tartó elektromosan vezetőképes műanyagból.
    2 fix válaszfallal, 4 rekeszt alkot a dobozban.

    Alkalmazható:

    Minden 75 mm előlap magasságú fiókhoz.

    Letöltések és dokumentumok

    Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz