easyPick ESD kisalkatrész tartó Magasság 25 mm 2X4/1

Cikkszám: 972312 2X4/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 038 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség × mélység G-ben / típus Egységár ÁFA-val
  • elektrosztatikus tulajdonság: EGB/ESD

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

elektrosztatikus tulajdonság EGB/ESD
Sorozat easyPick
Magasság 25 mm
Szélesség 50 mm
Mélység 100 mm
Szélesség G-ben 2
Mélység G-ben 4
Rekeszek száma a dobozban 1
Festék fekete
Termék fajtája Kisalkatrész tartó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 972312 2X4/1
EAN / GTIN 4067263981763
Gyártó száma 972312 2X4/1

Leírás

Kivitel:

Alaktartó easyPick ESD kisalkatrészek tartó elektromosan vezető műanyagból.

Alkalmazható:

Minden 50 mm előlap magasságú fiókhoz.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz