{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Heuer Front | |
Pofaszélesség | 140 mm | |
Befogási tartomány | 200 mm | |
Befogási mélység | 80 mm | |
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső ⌀-je | 27 mm - 70 mm | |
Cserélhető pofák | nem | |
Nyitás iránya | Előre nyílik | |
Anyag | Süllyesztékben kovácsolt acél | |
Súly | 16 kg | |
Termék fajtája | Párhuzamsatu |
Cikkszám | 967360 140 | |
EAN / GTIN | 2050002047693 | |
Gyártó száma | 101 140 |