Párhuzamsatu „Heuer-Front“ forgólappal és cserélhető pofákkal 120 mm

Cikkszám: 967380 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Heuer Front
    Pofaszélesség 120 mm
    Cserélhető pofák igen
    Nyitás iránya Előre nyílik
    Anyag Süllyesztékben kovácsolt acél
    Termék fajtája Párhuzamsatu

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 967380 120
    EAN / GTIN 2050002047761
    Gyártó száma 101 120 + 103 120

    Leírás

    Kivitel:

    Teljes egészében acélból kovácsolt − garantáltan törhetetlen.
    Előre nyílik.
    Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős orsó kétmenetes trapézmenettel a pofák gyors nyitásához és zárásához. Horganyzott orsókulcs szegecselt acél biztonsági gyűrűkkel. Orsó és vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható kétoldali prizmavezető.
    Megerősített üllőfelület az igazítási- és egyengetési munkákhoz.
    Felületedzett szorítópofák. Egyik oldal recézett, a másik sima. Forgatható és kicserélhető.
    A forgólap 360°-ban fokozatmentesen elforgatható és minden pozícióban biztonságosan rögzíthető.

    Tartalom:

    Inkluzív rögzítő csavarok munkalapra történő felszereléshez.

    Szín:

    Kalapácslakkozott kék, porszórt bevonattal.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz