Mágneses satupofa pár Alumínium / fíber betétes, sima, Pofaszélesség: 120mm

Cikkszám: 967724 120
Ár beállítása 2 Darab (18,39 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
60 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség 120 mm
Befogófelület típus Sima
Anyag Alumínium / fíber betét
Termék fajtája Satupofák

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967724 120
EAN / GTIN 4045197974396
Gyártó száma 967724 120

Leírás

Kivitel:

Satupofa extrudált alumíniumból. Integrált állandó mágnesek, minden megfelelő pofaszélességű satuhoz. Egyedülálló tartóerő a nagyméretű mágnesfelületnek köszönhetően.
Befogófelület sima fíber felfekvő felülettel.

Alkalmazható:

Minden satumodell.

Figyelem:

Új kivitel 50%-kal nagyobb tartóerővel.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz