Mágneses satupofa pár Alumínium / fíber betétes, sima 140 mm

Cikkszám: 967724 140
Ár beállítása 2 Darab (18,39 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
137 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Pofaszélesség 140 mm
    Rögzítés módja Állandó mágnes
    Befogófelület típus Sima
    Anyag Alumínium / fíber betét
    Termék fajtája Satupofák

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 967724 140
    EAN / GTIN 4045197974433
    Gyártó száma 967724 140

    Leírás

    Kivitel:

    Satupofa extrudált alumíniumból. Integrált állandó mágnesek, minden megfelelő pofaszélességű satuhoz. Egyedülálló tartóerő a nagyméretű mágnesfelületnek köszönhetően.
    Befogófelület sima fíber felfekvő felülettel.

    Alkalmazható:

    Minden satumodell.

    Figyelem:

    Új kivitel 50%-kal nagyobb tartóerővel.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz