{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Heuer Front | |
Pofaszélesség | 100 mm | |
Befogási tartomány | 125 mm | |
Befogási mélység | 50 mm | |
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső ⌀-je | 16 mm - 30 mm | |
Cserélhető pofák | nem | |
Nyitás iránya | Előre nyílik | |
Anyag | Süllyesztékben kovácsolt acél | |
Súly | 4,5 kg | |
Termék fajtája | Párhuzamsatu |
Cikkszám | 967350 100 | |
EAN / GTIN | 2050002047631 | |
Gyártó száma | 100 100 |