Párhuzamsatu „Heuer-Front“ 140 mm

Cikkszám: 967350 140
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Heuer Front
    Pofaszélesség 140 mm
    Befogási tartomány 200 mm
    Befogási mélység 80 mm
    Csőszorító pofákkal befogható csövek külső ⌀-je 27 mm - 70 mm
    Cserélhető pofák nem
    Nyitás iránya Előre nyílik
    Anyag Süllyesztékben kovácsolt acél
    Súly 16 kg
    Termék fajtája Párhuzamsatu

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 967350 140
    EAN / GTIN 2050002047655
    Gyártó száma 100 140

    Leírás

    Kivitel:

    Teljes egészében acélból kovácsolt − garantáltan törhetetlen.
    Előre nyílik.
    Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős orsó kétmenetes trapézmenettel a pofák gyors nyitásához és zárásához. Horganyzott orsókulcs szegecselt acél biztonsági gyűrűkkel. Orsó és vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható kétoldali prizmavezető.
    Megerősített üllőfelület az igazítási- és egyengetési munkákhoz.
    Recézett, gondosan felületedzett szorítópofák, nem cserélhető.

    Tartalom:

    Inkluzív rögzítő csavarok munkalapra történő felszereléshez.

    Szín:

    Kalapácslakkozott kék, porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    Hozzávaló magasságállítót lásd 967540 sz.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz