Párhuzamsatu „Heuer-Front“ 180 mm

Cikkszám: 967350 180
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Heuer Front
Pofaszélesség 180 mm
Befogási tartomány 225 mm
Befogási mélység 100 mm
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső ⌀-je 27 mm - 100 mm
Cserélhető pofák nem
Nyitás iránya Előre nyílik
Anyag Süllyesztékben kovácsolt acél
Súly 29 kg
Termék fajtája Párhuzamsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967350 180
EAN / GTIN 2050002047679
Gyártó száma 100 180

Leírás

Kivitel:

Teljes egészében acélból kovácsolt − garantáltan törhetetlen.
Előre nyílik.
Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős orsó kétmenetes trapézmenettel a pofák gyors nyitásához és zárásához. Horganyzott orsókulcs szegecselt acél biztonsági gyűrűkkel. Orsó és vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható kétoldali prizmavezető.
Megerősített üllőfelület az igazítási- és egyengetési munkákhoz.
Recézett, gondosan felületedzett szorítópofák, nem cserélhető.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok munkalapra történő felszereléshez.

Szín:

Kalapácslakkozott kék, porszórt bevonattal.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967540 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz