{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Heuer Front | |
Pofaszélesség | 120 mm | |
Befogási tartomány | 150 mm | |
Befogási mélység | 65 mm | |
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső ⌀-je | 16 mm - 55 mm | |
Cserélhető pofák | nem | |
Nyitás iránya | Előre nyílik | |
Anyag | Süllyesztékben kovácsolt acél | |
Súly | 9 kg | |
Termék fajtája | Párhuzamsatu |
Cikkszám | 967360 120 | |
EAN / GTIN | 2050002047686 | |
Gyártó száma | 101 120 |