Fogó készlet 5

Cikkszám: 954231 5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×24

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×24
Szélesség 200 mm
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 24
Szerszámok száma 5
Súly 1,554 kg
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 954231 5
EAN / GTIN 4062406097271
Gyártó száma 954231 5

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 954231 méret: 1 db
GARANT kombinált fogó 700940 sz. 180 méret: 1 db
GARANT vízpumpafogó 706001 sz. 250 méret: 1 db
GARANT telefonfogó, egyenes 713040 sz. 200 méret: 1 db
GARANT telefonfogó, hajlított 713440 sz. 200 méret: 1 db
GARANT oldalcsípőfogó, 724840 sz. 160 méret: 1 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz