{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 200 mm | |
Pofahossz | 73 mm | |
Pofaalak | félkerek-hegyes, hajlított(40° – 45°) | |
Szabvány | DIN ISO 5745 | |
Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | |
Pofák kivitele | belül recézett | |
Nyél | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 713440 200 | |
EAN / GTIN | 4045197375001 | |
Gyártó száma | 713440 200 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Telefonfogó, hajlított, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 200mm
érdeklődés szerint
Raktáron
139 darabszám azonnal szállítható
24,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
4 202 darabszám azonnal szállítható
15,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 471 darabszám azonnal szállítható
19,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofák kivitele | belül recézett | belül recézett | belül recézett |
Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). |
Pofahossz | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Teljes hossz | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Nyél | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | Műanyag bevonattal | Többkomponensű markolat |
Pofaalak | félkerek-hegyes, hajlított(40° – 45°) | félkerek-hegyes, hajlított(40° – 45°) | félkerek-hegyes, hajlított (40° – 45°) |
Szabvány | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |