{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 200 mm | |
Pofahossz | 73 mm | |
Pofaalak | félkerek-hegyes, egyenes | |
Szabvány | DIN ISO 5745 | |
Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | |
Pofák kivitele | belül recézett | |
Nyél | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 713040 200 | |
EAN / GTIN | 4045197373564 | |
Gyártó száma | 713040 200 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Telefonfogó, egyenes, krómozott, vastag falú markolattal, Teljes hossz: 200mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 491 darabszám azonnal szállítható
21,52 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 589 darabszám azonnal szállítható
14,43 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 064 darabszám azonnal szállítható
16,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). |
Pofahossz | 73 mm | 73 mm | 73 mm |
Teljes hossz | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Pofaalak | félkerek-hegyes, egyenes | félkerek-hegyes, egyenes | félkerek-hegyes, egyenes |
Szabvány | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Felület | krómozott | fényes | matt fényű |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó |