{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teljes hossz | 160 mm | |
Pofahossz | 50 mm | |
Pofaalak | félkerek-hegyes, egyenes | |
Norm | DIN ISO 5745 | |
Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | |
Pofák kivitele | belül recézett | |
Nyél | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | |
Felület | krómozott | |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó |
Cikkszám | 713040 160 | |
EAN / GTIN | 4045197373540 | |
Gyártó száma | 713040 160 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Telefonfogó, egyenes, krómozott, vastag falú markolattal 160 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
441 darabszám azonnal szállítható
18,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
2 017 darabszám azonnal szállítható
12,29 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 890 darabszám azonnal szállítható
14,23 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Pofa tulajdonságok | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). | Indukciósan edzett élek (kb. 60 HRC). |
Pofahossz | 50 | 50 | 50 |
Teljes hossz | 160 | 160 | 160 |
Nyél | Többkomponensű markolat jó fogású Haptoprene felülettel | Műanyag bevonattal | Többkomponensű markolat |
Norm | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Alapanyag | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél | Króm-vanádium acél |
Termék fajtája | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó | Multifunkciós fogó |