Keményhab betét szerszámkészletekhez, Hozzávaló keményhab készlet: 955028

Cikkszám: 952001 955028
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hozzávaló keményhab készlet Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 50
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 20×16
  • Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság: 125

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 50 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 20×16
Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság 125 mm
Szélesség 500 mm
Mélység 400 mm
Szélesség G-ben 20
Mélység G-ben 16
Szerszámok száma 62
Kivitel üres, szerszámkészletekhez
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 952001 955028
EAN / GTIN 4062406158514
Gyártó száma 952001 955028
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz