Keményhab betét szerszámkészletekhez 953714

Cikkszám: 952001 953714
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hozzávaló keményhab készlet Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×10

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
    Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10
    Szélesség 200 mm
    Mélység 250 mm
    Szélesség G-ben 8
    Mélység G-ben 10
    Szerszámok száma 17
    Kivitel üres, szerszámkészletekhez
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 952001 953714
    EAN / GTIN 4067263723585
    Gyártó száma 952001 953714

    Leírás

    Kivitel:

    A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz