Keményhab betét szerszámkészletekhez 953701

Cikkszám: 952001 953701
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
81 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hozzávaló keményhab készlet Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Fiók kitöltöttségi szintje G-ben: 8×10

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
Fiók kitöltöttségi szintje G-ben 8×10
Szélesség 200 mm
Mélység 250 mm
Szélesség G-ben 8
Mélység G-ben 10
Szerszámok száma 22
Kivitel üres, szerszámkészletekhez
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 952001 953701
EAN / GTIN 4062406157098
Gyártó száma 952001 953701

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz