Keményhab betét szerszámkészletekhez 955160

Cikkszám: 952001 955160
Kedvezmény
14,59 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
54 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hozzávaló keményhab készlet Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 30
  • Shadowboard: 115

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    LD45 keményhab minőség, vastagság 30 mm
    Shadowboard 115 mm
    Szélesség 383 mm
    Mélység 115 mm
    Szerszámok száma 29
    Kivitel üres, szerszámkészletekhez
    Termék fajtája Keményhab betét

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 952001 955160
    EAN / GTIN 4062406158118
    Gyártó száma 952001 955160

    Leírás

    Kivitel:

    A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó szürke kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz