Univerzális akkus csavarozó készlet, Szerszámok száma: 62

Cikkszám: 955028 62
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Raktáron
26 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szerszámok száma Egységár ÁFA-val
  • LD45 keményhab minőség, vastagság: 50
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 20×16
  • Műhelyberendezés: Műhelykocsi
  • Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság: 125

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

LD45 keményhab minőség, vastagság 50 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 20×16
Műhelyberendezés Műhelykocsi
Legkisebb megfelelő fiók előlap magasság 125 mm
Szélesség 500 mm
Mélység 400 mm
Szélesség G-ben 20
Mélység G-ben 16
Fiók előlap magassághoz 125 mm; 200 mm
Szerszámok száma 62
Kivitel Keményhab betét műhelykocsi-fiókhoz
Termék fajtája Keményhab betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 955028 62
EAN / GTIN 2050002004559
Gyártó száma 955028 62

Leírás

Kivitel:

A szokásos szerszámkészletek kétszínű PE keményhab betétben. A zártpórusú hab olajnak ellenáll és semmilyen folyadékot nem szív magába. Antracit fedőréteg, az alsó kék kontrasztszín a hiányzó szerszámokat jelzi.

Alkalmazható:

GARANT műhelykocsik teljesen kihúzható fiókokkal és 20 G × 16 G, ill. 500 × 400 mm (Sz × Mé) fiók rasztermérettel.
914520914582 sz. műhelykocsikhoz.

Tartalom:

Keményhab betét, üres 952001 sz. 955028 méret: 1 db
GARANT bit készlet, 61 darabos 676040 sz.: 1 db
GARANT easyPick kisalkatrész tartó 951211 sz. 3×3/1 méret: 2 db

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz