{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | easyPick | |
Edény magassága | 50 mm | |
Fiók előlap magasságtól | ≥ 75 mm | |
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben | 36 | |
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben | 24 | |
Fiók hasznos szélessége | 900 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 600 mm | |
Súly | 2,817 kg | |
Termék fajtája | Kisalkatrésztároló |
Cikkszám | 950550 75/3 | |
EAN / GTIN | 4062406153496 | |
Gyártó száma | 950550 75/3 |