easyPick kisalkatrész tartó készlet 50/3

Cikkszám: 950500 50/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat easyPick
Edény magassága 25 mm
Fiók előlap magasságtól ≥ 50 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 26
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 24
Fiók hasznos szélessége 650 mm
Fiók hasznos mélysége 600 mm
Súly 1,466 kg
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950500 50/3
EAN / GTIN 4062406153274
Gyártó száma 950500 50/3

Leírás

Kivitel:

Kisalkatrész tartó műanyagból.
A fiókrendező anyag egy teljes 26×24G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 26×24G.

Tartalma:

easyPick kisalkatrész tartó 951210 sz.: 6 × 6×8/1 méret; 3 × 4×6/1 méret; 6 × 3×6/1 méret; 2 × 6×10/1 méret; 1 × 6×6/1 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz