easyPick kisalkatrész tartó készlet 75/3

Cikkszám: 950300 75/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
49 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság / típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Serie easyPick
Edény magassága 50 mm
Fiók előlap magasságtól ≥ 75 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 20
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 20
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 500 mm
Súly 1,6 kg
Termék fajtája Kisalkatrésztároló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950300 75/3
EAN / GTIN 4062406152543
Gyártó száma 950300 75/3

Leírás

Kivitel:

Kisalkatrész tartó műanyagból.
A fiókrendező anyag egy teljes 20×20G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 20×20G.

Tartalma:

easyPick kisalkatrész tartó 951251 sz.: 5 × 2×4/1 méret; 7 × 4×6/1 méret; 4 × 6×8/1 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "easyPick" Összes megtekintése

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz