LED-es lámpa BE/KI kapcsolóval 2000

Cikkszám: 928602 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1 mm
    Sorozat Workstation
    Hossz 1 920 mm
    Mélység 120 mm
    Világítótest hossza 1 110 mm
    Világítótest mélysége 30 mm
    Bemenet csatlakozó típus GST összeilleszthető rendszer
    Névleges feszültség 250 V
    Teljesítményfelvétel 36 W
    Be- / kikapcsoló igen
    Fényáram 2 520 lm
    Színhőmérséklet 4 000 K
    Be- / kikapcsolók száma 1
    Típushoz 2000
    LED-es technológia igen
    Vakítás és villogásmentes igen
    Súly 6 kg
    Energiaellátás Vezetékes
    Termék fajtája Felszerelhető lámpa

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 928602 2000
    EAN / GTIN 4062406117498
    Gyártó száma 928602 2000

    Leírás

    Kivitel:

    Lámpa kompletten világítótesttel és csatlakozókábellel együtt a 928470 ON/OFF sz. vagy 928460 ON/OFF sz. (ipari csatlakozó) kapcsolóra történő csatlakoztatáshoz. Karbantartásmentes, hosszú élettartamú LED-es technológia. A hatékony égő különösen homogén, vakítás- és villogásmentes, jó színfelismerés a kiegyensúlyozott színkép alkotóelemek következtében, valamint nagy kontúr- és kontrasztélesség. Színhőmérséklet / fény színe kb. 4.000 K.
    Ez a lámpa beépített LED égőkkel rendelkezik. A lámpában lévő égők nem cserélhetőek.
    LED lámpa ezüst acéllemez házzal és PMMA blendével.

    Alkalmazható:

    Tartókaros konzol 928055, 928056, 972086 és 972087 sz.

    Szín:

    Ezüst ház, RAL 9006-hoz hasonló.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz