Balancer sín 2 futómacskával 1000 mm

Cikkszám: 928250 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Workstation
Magasság 40 mm
Hossz 1 000 mm
Szélesség 40 mm
Teherbírás 60 kg
Felhasználási terület Tartóoszlopok
Termék fajtája Készüléksín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928250 1000
EAN / GTIN 4062406185176
Gyártó száma 928250 1000

Leírás

Kivitel:

Acél C-profilból. Mindkét oldalon belső, gumicsillapítású végütközőkkel. A golyóscsapágyazott kocsik csavaros tartóval rendelkeznek a berendezések, emelőeszközök és egyéb segédeszközök rögzítéséhez.

Alkalmazható:

Tartókaros konzol 928055 sz. és 928056 sz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz