Sarok munkaállomás Workstation eLevel-hez, 2 emelőoszloppal, Eterlux lappal, világos

Cikkszám: 920086
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkaállomás állítható magassága: 700-1000
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 150
  • Magasságállítás kivitele: Elektromos
  • Lapvastagság: 40

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szerkezet kivitele Acélszerkezet
    Munkaállomás állítható magassága 700-1000 mm
    Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 150 kg
    Magasságállítás kivitele Elektromos
    Lapvastagság 40 mm
    Magasságkiegyenlítés 25 mm
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sorozat Workstation
    Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. 700 mm - 1 000 mm
    Szélesség 1 100 mm
    Munkalap hossza 1 000 mm
    Munkalap mélysége 1 000 mm
    Munkalap vastagsága 40 mm
    Munkalap anyaga ST fa mag Eterlux bevonattal
    Munkalap burkolat Eterlux (melamin / fenolgyanta)
    Munkalap felülete A bevonat nagyon karc- és hőálló
    Munkalap felületének színe világosszürke
    Súly 77 kg
    Termék fajtája Sarok munkaállomás

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 920086
    EAN / GTIN 4045197719768
    Gyártó száma 920086

    Leírás

    Kivitel:

    Sarok munkaállomás 40 mm vastag munkalappal és 2 emelőoszloppal. Elektromosan fokozatmentesen állítható magasságú. Csak 1 Workstation eLevel-lel kombinálva. A vezérlés 4 emelési egységre van programozva.

    Szín:

    Lábrész RAL 7005 egérszürke, nem konfigurálható. Eloxált alumínium emelőoszlop, nem konfigurálható. Oldal- és hátfal RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal, konfigurálható.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz