Sarok munkaállomás Workstation eLevel-hez, 1 emelőoszloppal, sötétszürke Eluplan munkalappal

Cikkszám: 920080
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
  • Szerkezet kivitele: Acélszerkezet
  • Munkaállomás állítható magassága: 700-1000
  • Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán): 100
  • Magasságállítás kivitele: elektromos
  • Lapvastagság: 40

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerkezet kivitele Acélszerkezet
Munkaállomás állítható magassága 700-1000 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) 100 kg
Magasságállítás kivitele elektromos
Lapvastagság 40 mm
Magasságkiegyenlítés 25 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Sorozat Workstation
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. 700 mm - 1 000 mm
Szélesség 1 100 mm
Munkalap hossza 1 000 mm
Munkalap mélysége 1 000 mm
Munkalap vastagsága 40 mm
Munkalap anyaga ST fa mag Eluplan-műanyag bevonattal
Munkalap burkolat Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat)
Munkalap felülete antisztatikus, kopásálló, középkemény, nem színtartó
Munkalap felületének színe sötétszürke
Súly 65 kg
Termék fajtája Sarok munkaállomás

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 920080
EAN / GTIN 4045197169068
Gyártó száma 920080

Leírás

Kivitel:

Sarok munkaállomás 40 mm vastag munkalappal és 1 emelőoszloppal. Elektromosan fokozatmentesen állítható magasságú. Csak 2 Workstation eLevel-lel kombinálva. A vezérlés 5 emelési egységre van programozva.

Szín:

Lábrész RAL 7005 egérszürke, nem konfigurálható. Eloxált alumínium emelőoszlop, nem konfigurálható. Oldal- és hátfal RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal, konfigurálható.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz