TFT / billentyűzettartó 1

Cikkszám: 928172 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
1
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 1 mm
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Sorozat Workstation
    Súly 2,8 kg
    Termék fajtája Monitor/billentyűzet tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 928172 1
    EAN / GTIN 4062406113407
    Gyártó száma 928172 1

    Leírás

    Kivitel:

    VESA rögzítő billentyűzet tartóval, akár 45°-ban dönthető. Max. 22″ lapos monitorokhoz.

    Alkalmazható:

    A 928170 sz. kihajtható tartókarra való felszereléshez.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz