{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerkezet kivitele | Acélszerkezet | |
Munkaállomás állítható magassága | 700-1000 mm | |
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 150 kg | |
Magasságállítás kivitele | elektromos | |
Lapvastagság | 40 mm | |
Magasságkiegyenlítés | 25 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Sorozat | Workstation | |
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. | 700 mm - 1 000 mm | |
Szélesség | 1 100 mm | |
Munkalap hossza | 1 000 mm | |
Munkalap mélysége | 1 000 mm | |
Munkalap vastagsága | 40 mm | |
Munkalap anyaga | ST fa mag Eluplan-műanyag bevonattal | |
Munkalap burkolat | Eluplan (műanyag), (linóleum bevonat) | |
Munkalap felülete | A bevonat antisztatikus, kopásálló, középkemény, nem színtartó | |
Munkalap felületének színe | sötétszürke | |
Súly | 77 kg | |
Termék fajtája | Sarok munkaállomás |
Cikkszám | 920085 | |
EAN / GTIN | 4045197719744 | |
Gyártó száma | 920085 |