Balancer sín 2 futómacskával 2000 mm

Cikkszám: 928250 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hossz (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Workstation
    Magasság 40 mm
    Hossz 2 000 mm
    Szélesség 40 mm
    Teherbírás 40 kg
    Felhasználási terület Tartóoszlopok
    Termék fajtája Készüléksín

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 928250 2000
    EAN / GTIN 4062406185190
    Gyártó száma 928250 2000

    Leírás

    Kivitel:

    Acél C-profilból. Mindkét oldalon belső, gumicsillapítású végütközőkkel. A golyóscsapágyazott kocsik csavaros tartóval rendelkeznek a berendezések, emelőeszközök és egyéb segédeszközök rögzítéséhez.

    Alkalmazható:

    Tartókaros konzol 928055 sz. és 928056 sz.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz