{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Sorozat | Workstation | |
Hossz | 1 420 mm | |
Mélység | 120 mm | |
Világítótest hossza | 1 110 mm | |
Világítótest mélysége | 30 mm | |
Bemenet csatlakozó típus | GST összeilleszthető rendszer | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Teljesítményfelvétel | 36 W | |
Be- / kikapcsoló | igen | |
Fényáram | 2 520 lm | |
Színhőmérséklet | 4 000 K | |
Be- / kikapcsolók száma | 1 | |
Típushoz | 1500 | |
LED-es technológia | igen | |
Vakítás és villogásmentes | igen | |
Súly | 4 kg | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Felszerelhető lámpa |
Cikkszám | 928602 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406117481 | |
Gyártó száma | 928602 1500 |