Perforált fal kétoldalú 1000

Cikkszám: 928071 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1 mm
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 481 mm
Szélesség 920 mm
Mélység 25 mm
Típushoz 1000
Teherbírás 100 kg
Perforált fal kivitele Kétoldalas
Súly 12 kg
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928071 1000
EAN / GTIN 4062406112691
Gyártó száma 928071 1000

Leírás

Kivitel:

Robusztus acéllemezből hajtva a szerszámok áttekinthető tárolásához.
A kétoldalas kivitelű perforált fal mindkét oldalon használható egymástól függetlenül.
Peremezett acéllemez perforált falak □ 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban akasztók és tartók rögzítéséhez.

Alkalmazható:

A 918590 sz. tartóoszlopok közé, a 918590 sz. anyagszállító kocsira és a 955430 sz. válaszfalakra csavarozható.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

Perforált falakhoz való tartozékokat a 95. termékcsoportban talál.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz