Multifix, Típushoz: 500

Cikkszám: 928201 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Workstation; Multifix
Magasság 90 mm
Szélesség 440 mm
Hasznos szélesség 434 mm
Dőlésszög 0 fok; 20 fok; 30 fok
Típushoz 500
Teherbírás 50 kg
Súly 1 kg
Termék fajtája Multifix sín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 928201 500
EAN / GTIN 4062406113445
Gyártó száma 928201 500

Leírás

Kivitel:

Alumínium multifunkciós sín. Easyfix akasztókkal és tartókkal, nyitott tárolódobozokkal, mágneses tartókkal és shadowboardokkal, valamint a 928630 sz. lámpával való felhasználáshoz (1000-es mérettől). A felszerelés beakasztással történik.

Alkalmazható:

Tartóoszlopok 928010 sz., anyagszállító kocsi 918590 sz., perforált fal Easyfix alapelemmel 955820 sz. 2 méret.

Figyelem:

A karcsú kivitelű Easyfix akasztók és tartók csak korlátozottan alkalmasak.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz