{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1 mm | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 481 mm | |
Szélesség | 1 420 mm | |
Mélység | 25 mm | |
Típushoz | 1500 | |
Teherbírás | 100 kg | |
Perforált fal kivitele | Kétoldalas | |
Súly | 18 kg | |
Termék fajtája | Perforált fal |
Cikkszám | 928071 1500 | |
EAN / GTIN | 4062406112707 | |
Gyártó száma | 928071 1500 |