Multimédia kihajtható kar multifunkciós befogóval 1

Cikkszám: 928270 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
111 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Csuklók száma Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Beépítési magasság 170 mm
    Kihajtható tartókar kinyúlása 256 mm
    Csuklók száma 1
    Teherbírás 10 kg
    Termék fajtája Monitor/billentyűzet tartó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 928270 1
    EAN / GTIN 4009729061497
    Gyártó száma 962+0119+003

    Leírás

    Kivitel:

    Könnyen járó beállítható billenthető kar kiváló minőségű eloxált alumíniumból, porszórt acéllemezből és műanyagból. Perforált lemez falra vagy tartóoszlopra való felszereléshez. A monitor egyszerűen elhelyezhető a QuickRelease következtében egykezes használattal. Kábeltartóval a kábel átgondolt elvezetéséhez.

    Felhasználás:

    Lapos képernyő standard 75/100 rögzítéssel, max 24 col.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz