Médiatartó XL ToolCar-hoz 160 mm

Cikkszám: 915515 160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat ToolCar
Magasság 160 mm
Szélesség 499 mm
Mélység 90 mm
Hasznos magasság 140 mm
Termék fajtája Kábelvezető

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 915515 160
EAN / GTIN 4062406288389
Gyártó száma 915515 160

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, ezüst porszórt bevonattal. A perforált lemezfalba akasztható.

Alkalmazható:

Perforált acéllemez falhoz □ 9×9 mm 37 mm-es osztásban. 914590 sz. XL ToolCar műhelykocsihoz.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz