Perforált lemezfal kétoldalas, műhelykocsihoz 950 mm

Cikkszám: 914852 950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Sorozat ToolCar
Magasság 950 mm
Perforált fal magassága 950 mm
Perforált fal szélessége 635 mm
Felhasználási terület Műhelykocsi
Termék fajtája Perforált fal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914852 950
EAN / GTIN 4045197893987
Gyártó száma 914852 950

Leírás

Kivitel:

Tartóoszlop pár 25×25 mm acélcsőből perforált acéllemez fallal ( □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban), ezüst porszórt bevonattal.
Perforált fal mindkét oldalon osztással.

Alkalmazható:

Tartalom:

Acéllemez perforált fal tartóoszlop párral.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz