Guruló munkapad ToolTruck bambusz munkalappal 8

Cikkszám: 914568 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiókok száma Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 40
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Egyenkénti fiókkioldás: Egykezes
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Fiók / kihúzható polc teherbírása 40 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Egyenkénti fiókkioldás Egykezes
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Fiókok hasznos területe G-ben 20×16
Hengerzár Moduláris betét
Sorozat ToolTruck; Guruló munkapad ToolTruck
Magasság 1 000 mm
Szélesség 1 195 mm
Mélység 500 mm
Fiók hasznos szélessége 500 mm
Fiók hasznos mélysége 400 mm
Fiók hasznos szélessége G-ben 20
Fiók hasznos mélysége G-ben 16
Fiókok száma 8
Súly 104 kg
Konfigurátorhoz szükséges igen
Termék fajtája Mobil munkapad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 914568 8
EAN / GTIN 4045197892294
Gyártó száma 914568 8

Leírás

Kivitel:

A ToolTruck guruló munkapad 25 mm vastag bambusz munkalappal van felszerelve (satu felszereléséhez alkalmas). Szekrényrész 2 rakodópolccal és ajtóval. Kocsioszlopok LDPE ütközésvédő borítással rendelkeznek.
A központi zár egyidejűleg reteszeli a szekrényrész ajtaját és a fiókokat.

Elhelyezés:

Fiók előlap magasság: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

Tartalom:

Fiókrendezőkkel:
75 mm fiókonként 1 elválasztó lap, 951510 sz. 75 méret,
125 mm fiókonként 1 elválasztó lap 951510 sz. 125 méret.

Szín:

Kétszínű porszórt bevonattal; ezüst és RAL 7016 antracit kombinációban.

Figyelem:

Az opcionális 914791 sz. értékmegőrző rekesz / oldalsó rekesz nincs integrálva a ToolTruck központi zárába, külön hengerzárral záródik.
A 200 mm magasságú fiókokhoz már a 951510 sz. 200 méretű elválasztó lapok éppúgy illenek, mint a 951560 sz. 200 méretű hasított szegélylemezek és a 951741951821 sz. 200 méretű beilleszthető válaszfalak.
További tartozékokat és fiókrendezőket a 95. termékcsoportban talál.
Hozzávaló fiókrendezők:
Hasított szegélylemezek 951560 sz. 75 méret és 125 méret;
Elválasztó lapok 951510 sz. 75 méret és 125 méret;
Beilleszthető válaszfalak 951721951821 sz. 75 méret és 951731951821 sz. 125 méret.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz