{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz | 200 mm | |
Szélesség | 140 mm | |
Magasság | 60 mm | |
Súly | 0,25 kg | |
Befogó | 1/4 col | |
Max. befogható tartomány | max. ⌀ 45 mm; szögletes max. 55 mm | |
Alapanyag | Műanyag | |
Termék fajtája | Tartó befogó |
Cikkszám | 861785 1 | |
EAN / GTIN | 4008158041469 | |
Gyártó száma | STE-LH |