{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hibahatár | ± 0,3 mm/m | |
IP védettségi osztály | IP 54 | |
Energiaellátás | Elemes | |
A tartalmazott elemek száma | 3 | |
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma | 081561 LR6 | |
Lézerosztály | 2 | |
Lézer színe | piros | |
Hatótávolság | 15 m | |
Szintezési tartomány | ±4 fok | |
Állványmenet | 1/4 coll; 5/8 coll | |
Hossz | 112 mm | |
Szélesség | 55 mm | |
Magasság | 106 mm | |
Súly | 490 g | |
Termék fajtája | Keresztvonal lézer |
Cikkszám | 468488 2-15 | |
EAN / GTIN | 3165140836371 | |
Gyártó száma | 0601066E00 |