Önszintező keresztvonal lézer GCL 2-50CG

Cikkszám: 468488 2-50CG
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
1 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • IP védettségi osztály: IP 54
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat
  • Csomagolás: Szállítókoffer

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hibahatár ± 0,3 mm/m
    IP védettségi osztály IP 54
    Energiaellátás Akkus
    A tartalmazott akkumulátorok száma 1
    Akkumulátor típus Lítium-ion
    Névleges feszültség 12 V
    Lézerosztály 2
    Lézer színe zöld
    Hatótávolság 20 m
    Hatótávolság vevővel 80 m
    Szintezési tartomány ±4 fok
    Állványmenet 1/4 coll
    Hossz 136 mm
    Szélesség 55 mm
    Magasság 122 mm
    Súly 600 g
    Interfész Bluetooth kapcsolat
    Csomagolás Szállítókoffer
    Termék fajtája Keresztvonal lézer

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 468488 2-50CG
    EAN / GTIN 3165140865654
    Gyártó száma 0601066H00

    Leírás

    Kivitel:

    Kompakt keresztvonal lézer önszintező lézervonalakkal. Vonalak gyors, horizontális és vertikális beállítása. A robusztus forma puha betétekkel véd az ütések ellen. Pornak és fröccsenő víznek ellenáll. Két további függőleges függővonal pont.
    Zöld keresztvonalak a legjobb láthatóság érdekében rossz fényviszonyok esetén is. Bluetooth kapcsolat a távvezérelt használathoz a precíz munkavégzés érdekében a készülék megérintése nélkül. Akkumulátorral (tartozék) vagy elemekkel működtethető. Nagy, akár 80 m munkatartomány az LR 7 Professional vevőegység (tartozék) segítségével.

    Funkció:

    IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

    Tartalom:

    12 V Li-Ion akku, töltőkészülék, multifunkciós tartó, lézer céltábla, védőtok és szállítókoffer.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz