Lézeres távolságmérő készülék GLM50-27C

Cikkszám: 465560 GLM50-27C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
  • Interfész: Bluetooth interfész
  • IP védettségi osztály: IP 65

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GLM50-27C
Mérési pontosság ±1,5 mm
Állványmenet 1/4 coll
Interfész Bluetooth interfész
IP védettségi osztály IP 65
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 2
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081551 LR6
Hatótávolság 50 m
Összeadás/kivonás igen
Minimum / maximum mérés igen
Felület- / térfogatszámítás igen
Indirekt mérés (Pitagorasz) igen
Dőlésérzékelő 360 fok
Utolsó mérések behívása igen
Áramellátás 081551 LR6
Elem élettartama (mérések) 25 000
Lézerosztály az IEC 825-1 szerint 2
Hossz 119 mm
Szélesség 53 mm
Magasság 29 mm
Súly 200 g
Termék fajtája Távolságmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 465560 GLM50-27C
EAN / GTIN 4059952518824
Gyártó száma 0601072T00

Leírás

Kivitel:

Lézeres távolságmérő készülék robusztus, ütésálló házzal, fröccsenő víznek és pornak ellenáll. Megvilágított, három soros kijelző az optimális leolvasás érdekében. 2. lézerosztály az IEC 825-1 szerint.
Egyszerűen használható a továbbfejlesztett felhasználói felülettel és a megvilágított kijelzővel. Kitűzés funkció. Az integrált 360°-os dőlésérzékelő a ház ráhelyezésével közvetlenül kijelzi egy tárgy ferdeségét és közvetett magasságmérést tesz lehetővé. Digitális alaprajz készítése, meglévő alaprajz importálása, szerkesztése és a munka eredményének exportálása, valamint egyszerű építési területi méretezés. Gyors és hatékony adatátvitel és dokumentáció a Bluetooth kapcsolatnak és a Bosch MeasureOn applikációnak köszönhetően.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Védőtok.
Elem 081551 LR6 sz.

Opcionális tartozék:

Állvány 468558 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz