Van alternatíva erre a termékre

Fényképezőgép állvány

Cikkszám: 468558
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Kihúzási hossz 70 cm - 174 cm
    Csatlakozó menet 1/4 coll
    Súly 2,4 kg
    Termék fajtája Fényképezőgép állvány

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 468558
    EAN / GTIN 7640110690635

    Leírás

    Kivitel:

    Minőségi alumínium állvány egyszerű finombeállítással (fényképezőgép állvány) és forgatókaros oszloppal. Teleszkópos lábak gyorsállítással. Kúpos gumitalpak acél tüskével a nagyobb stabilitás érdekében.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz