Lézeres távolságmérő készülék GLM150-27C

Cikkszám: 465560 GLM150-27C
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
11 darabszám azonnal szállítható
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat; USB csatlakozó
  • IP védettségi osztály: IP 54

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat GLM150-27C
Mérési pontosság ±1,5 mm
Gyártó jelölése GLM150-27C
Állványmenet 1/4 coll
Interfész Bluetooth kapcsolat; USB csatlakozó
IP védettségi osztály IP 54
Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Akkumulátor típus Lítium-ion
Akkumulátor kapacitás 3,12 Ah
Névleges feszültség 3,6 V
Hatótávolság 150 m
Összeadás/kivonás igen
Minimum / maximum mérés igen
Felület- / térfogatszámítás igen
Indirekt mérés (Pitagorasz) igen
Dőlésérzékelő 360 fok
Digitális célkereső igen
Utolsó mérések behívása igen
Áramellátás Li-Ion akku
Lézerosztály az IEC 825-1 szerint 2
Hossz 142 mm
Szélesség 64 mm
Magasság 28 mm
Súly 210 g
Termék fajtája Távolságmérő készülék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 465560 GLM150-27C
EAN / GTIN 4059952614304
Gyártó száma 0601072Z00

Leírás

Kivitel:

Lézeres távolságmérő készülék robusztus, ütésálló házzal, fröccsenő víznek és pornak ellenáll. Megvilágított, három soros kijelző az optimális leolvasás érdekében. 2. lézerosztály az IEC 825-1 szerint.
Pontosság nagy távolságról. Mérések átvitele Bluetooth-on keresztül a MeasureOnApp-ra.
Képek mentése a belső memóriába és képek átvitele USB-n keresztül számítógépre. Integrált Li-Ion akkumulátor a nagy rugalmasság és a fenntarthatósághoz való hozzájárulás érdekében.

Funkció:

IP54: Fröccsenő víz ellen minden irányból és belső porlerakódástól védett (porvédett), valamint teljes érintés elleni védelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Védőtok.
Li-Ion akku + mikro USB kábel.

Opcionális tartozék:

Állvány 468558 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz