Lézeres távolságmérő készülékek DISTO™ X3

Cikkszám: 465550 X3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: Bluetooth kapcsolat
  • IP védettségi osztály: IP 65

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat DISTO™
    Átkapcsolható leolvasás mm / col
    Mérési pontosság ± 1,0 mm
    Állványmenet 1/4 UNC coll
    Interfész Bluetooth kapcsolat
    IP védettségi osztály IP 65
    Energiaellátás Elemes
    A tartalmazott elemek száma 2
    A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081561 LR6
    Multifunkcionális záróelem igen
    Hatótávolság 150 m
    Összeadás/kivonás igen
    Minimum / maximum mérés igen
    Felület- / térfogatszámítás igen
    Indirekt mérés (Pitagorasz) igen
    Dőlésérzékelő 360 fok
    Utolsó mérések behívása igen
    Áramellátás 081561 LR6
    Lézerosztály az IEC 825-1 szerint 2
    Hossz 132 mm
    Szélesség 56 mm
    Magasság 29 mm
    Súly 184 g
    Termék fajtája Távolságmérő készülék

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 465550 X3
    EAN / GTIN 7640110697047

    Leírás

    Kivitel:

    Ütésálló műanyag ház egyszerűen kezelhető szimbólumos billentyűzettel. Kiváló minőségű Leica üvegoptika különösen hőálló és stabil magnézium házban. Megvilágított és forgó színes kijelző az optimális leolvashatóság érdekében. Power Range Technologie™ max. 150 m mérésekhez céltábla nélkül. 2. lézerkategória ISO 16331-1 szerint bevizsgálva.
    Az integrált 360°-os lejtésérzékelő a ház felfektetésével közvetlenül megmutatja egy tárgy ferde helyzetét és lehetővé teszi a közvetett magasságmérést. Multifunkcionális záróelem sarkokból történő méréshez. Fröccsenő víz ellen védett és porzáró az ellenálló gumitömítésnek köszönhetően. A robusztus első gumi védi az optikát és egy kisebb leesést is csillapít.

    Funkció:

    IP65: Vízsugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

    Tartalom:

    Védőtok és kézi akasztófül.
    2 × elem 081561 sz. LR6 méret.

    Figyelem:

    Bluetooth® Smart adatátvitel okostelefonra is a Leica „DISTO™ Plan“ applikációval (Android 4.3-as verziótól, Apple az iPhone 4s verziótól). Vázlatok egyszerű készítése.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz