Zsebszerszám 90X

Cikkszám: 846050 90X
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Teljes hossz 93 mm
    Szélesség 23,5 mm
    Magasság 14,9 mm
    Funkciók száma 9
    Fogantyúburkolat anyaga Alox, bordás
    Festék Ezüst
    Súly 95 g
    Rögzíthető penge nem
    Egykezes penge nem
    Termék fajtája Multifunkciós kés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 846050 90X
    EAN / GTIN 7611160054982
    Gyártó száma 0.8231.26

    Leírás

    Kivitel:

    Eredeti svájci zseb- és multifunkciós szerszámok: felülmúlhatatlan a minőség, a precizitás, a felhasználóbarát kivitel és funkcionalitás tekintetében.

    Funkció:

    1. Nagyméretű penge
    2. Dörzsár
    3. Konzervnyitó
    4. − kisméretű csavarhúzóval
    5. Sörnyitó
    6. − csavarhúzóval
    7. − huzalcsupaszítóval
    8. Olló
    9. Gyűrű

    Felhasználás:

    Univerzális szerszámként és „segítőtársként a vészhelyzetben”, minden szerszámszekrény és minden szerszámmappa kötelező tartozéka.

    Figyelem:

    Kérjük, vegye figyelembe az egyes országok fegyvertartási törvényeit! Németország − a WaffG 42a§; 1. bek. 3. pont egykezes kések viselését hivatás gyakorlásához, hagyományok ápolásához vagy sportok gyakorlásához engedélyezi.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz